PARKER FF-371-8FB Quick Coupling, 3/8 Inch Size, Non-Spill

Tétel: BX4RHD Modell: FF-371-8FB
€163.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlött gyorscsatlakozó
test anyagaAcél
Testméret3 / 8 "
Kapcsolat típusaBSPP
Áramlási sebesség6 Gal / perc
Zárás típusaZáró golyók
Max. Üzemi nyomás3000 psi
Max. Működési hőmérséklet250 ° F
Min. Működési hőmérséklet-40 ° F
Galvanizáláscink
Tömítés anyagaNitril-poliuretán
MenetméretG 1 / 2 "
Menet típusa
Szelep típusaNem kiömlött

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretKapcsolat típusaÁramlási sebességMax. Üzemi nyomásTömítés anyagaMenetméretÁr
PARKER FF-251-4MP süllyesztett felületű gyorscsatlakozó, kiömlésmentes, záróhüvellyel, max. 5000 Psi | BX2QJP FF-251-4MP------€155.65
ajánlatkérés
PARKER FF-251-4FP kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 1/4 hüvelykes menetméret, acél | BX2QJR FF-251-4FP1 / 4 "NPSF3 Gal / perc5000 psinitril1 / 4-18 "€149.21
ajánlatkérés
PARKER FF-501-10FO kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 7/8 hüvelykes menetméret, acél | BX3DHG FF-501-10FO1 / 2 "UNF12 Gal / perc3000 psiNitril-poliuretán7 / 8-14€153.45
ajánlatkérés
PARKER FF-501-8FP kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelykes menetméret, acél | BX3JRA FF-501-8FP1 / 2 "NPSF12 Gal / perc3000 psiNitril-poliuretán1 / 2-14 "€153.20
ajánlatkérés
PARKER FF-751-12FP kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 3/4 hüvelykes menetméret, acél | BX3PRQ FF-751-12FP3 / 4 "NPSF28 Gal / perc3000 psinitril3 / 4-14 "€208.99
ajánlatkérés
PARKER FF-1001-16FO kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 1 5/16 hüvelykes menetméret, acél | BX3ZYG FF-1001-16FO1"UNF50 Gal / perc3000 psinitril1 5 / 16-12 "€378.84
ajánlatkérés
PARKER FF-751-12FO kiömlésmentes gyorscsatlakozó, 1-1/16 hüvelykes menetméret, acél | BX4HNC FF-751-12FO3 / 4 "UNF28 Gal / perc3000 psinitril1 1 / 16-12 "€232.89
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER FF-371-8FB Quick Coupling, 3/8 Inch Size, Non-Spill
€163.01 /Mértékegység