Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER BV10N2-C0 légtelenítő szelep, 1/4 hüvelykes szelepnyílás mérete, NPT, kézi, 10000 PSI200 F, 1000 F | CT7HNR 793G23

PARKER BV10N2-C0 Bleed Valve, 1/4 Inch Valve Port Size, NPT, Manual, 10000 PSI200 F, 1000 F

Raktáron
Cikkszám: CT7HNR Model: BV10N2-C0Kereszthivatkozás: 793G23
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
€188.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelenítő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PARKER BV10N4-C0 légtelenítő szelep, 1/2 hüvelykes szelepnyílás mérete, NPT, kézi, 10000 PSI200 F, 1000 F | CT7HNQ 793G24 BV10N4-C0Légtelenítő szelep€107.88
PARKER 710-6-1/2B irányított vezérlőszelep, 1/2 hüvelykes szelepnyílás mérete, kar/kézi | CT7HNT 20JT64 710-6-1/2BIrányított szabályozó szelep€8,216.71
PARKER 710-6-1/4B irányított vezérlőszelep, 1/4 hüvelykes szelepnyílás mérete, kar/kézi | CT7HNU 20JT65 710-6-1/4BIrányított szabályozó szelep€7,353.96
PARKER 710-6-3/4B irányított vezérlőszelep, 3/4 hüvelykes szelepnyílás mérete, kar/kézi | CT7HNV 20JT66 710-6-3/4BIrányított szabályozó szelep€11,606.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER BV10N2-C0 Bleed Valve, 1/4 Inch Valve Port Size, NPT, Manual, 10000 PSI200 F, 1000 F
€188.91 /Mértékegység