Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 8-6 MHN-S Hatlapfej 1/2 hüvelykes x 3/8 hüvelykes Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10

PARKER 8-6 MHN-S Hatlapfej 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Npt 7000 Psi

Raktáron
Tétel: AF7GXF Modell: 8-6 MHN-SKereszthivatkozás: 20ZA10
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
€32.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex mellbimbó
test anyagaSzénacél
Osztálycsőszerelés
TeljesítésASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kapcsolat típusaNPT
Hex méret7 / 8 "
Max. Nyomás7000 psi
Csőméret1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)9.22
Hajószélesség (cm)6.83
HS-kód7307994000

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr
PARKER 2-2 MHN-S hatszöges 1/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07 2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"€17.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 8-6 MHN-S Hatlapfej 1/2 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Npt 7000 Psi
€32.88 /Mértékegység