Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARKER 639F-6 dugó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJG 2P175

PARKER 639F-6 dugó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz

Raktáron
Tétel: AC2YJG Modell: 639F-6Kereszthivatkozás: 2P175
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
€50.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítődugó
test anyagaSárgaréz
Kapcsolat típusaFellobbanás
Fáklyamenet mérete5 / 8-18
Flare típus45 fok
Max. Nyomás1000 psi
Temp. Hatótávolság-65 foktól 250 fokig F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFáklyamenet méreteMax. NyomásCsőméretPkg. Menny.Ár
PARKER 639F-4 dugó, 1/4 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJF 2P174 639F-47 / 16-201400 psi1 / 4 "10€39.03
PARKER 639F-8 dugó, 1/2 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJH 2P176 639F-83 / 4-16750 psi1 / 2 "10€83.77
PARKER 639F-10 dugó, 5/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz | AC2YJJ 2P177 639F-107 / 8-14650 psi5 / 8 "10€138.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 639F-6 dugó, 3/8 hüvelykes külső átmérő, sárgaréz
€50.82 /csomag