PARKER 1141-63 mellbimbó, 1/4 hüvelykes méret, SS | BX2VRP

PARKER 1141-63 mellbimbó, 1/4 hüvelykes méret, SS

Tétel: BX2VRP Modell: 1141-63
€108.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
test anyaga303 SS
Testméret1 / 4 "
Kapcsolat típusaNPTF
Áramlási sebesség3 Gal / perc
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Működési hőmérséklet180 ° F
Min. Működési hőmérséklet-30 ° F
Tömítés anyagapoliuretán
Menetméret1 / 4-18 "
Menet típusa
Szelep típusapoppet

Termék részletek:

    • Menetes csatlakozással készült, hogy védelmet biztosítson a cső vagy csőszerelvény véletlen leválasztása ellen
    • Poliuretán tömítéssel rendelkezik, amely ellenáll az extrudálásnak és a kopásnak, valamint képes kezelni az időszakos nyomást 17000 PSI-ig

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARKER 1141-63 mellbimbó, 1/4 hüvelykes méret, SS
€108.94 /Mértékegység