Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT P6-10R-E gyűrűs csupasz # 10 1.210 hüvelyk PK20 | AH8XZV 39AZ27

PANDUIT P6-10R-E Csupasz körgyűrű #10 1.210 hüvelykes PK20

Raktáron
Tétel: AH8XZV Modell: P6-10R-EKereszthivatkozás: 39AZ27

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€86.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsengetési terminál
Csatlakozó anyagRéz
Szigetelés színeCsupasz
Szigetelés típusaCsupasz
Max. Hőmérséklet302 fok F
Max. Feszültség2000V
Teljes hossz1.21 "
VarrásA forrasztott
Stud méret#10
Terminál csatlakozásKrimpelő
Vezetéktartomány6 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszStud méretPkg. Menny.Ár
PANDUIT P6-10R-T gyűrűs csupasz # 10 1.210 hüvelykes PK200 | AH8XZW 39AZ28 P6-10R-T1.21 "#10200€434.11
PANDUIT P6-14R-E gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 1.210 hüvelyk PK20 | AH8XZY 39AZ30 P6-14R-E1.21 "1 / 4 "20€101.14
PANDUIT P6-14R-T gyűrűs csupasz 1/4 hüvelyk 1.210 hüvelyk PK200 | AH8XZZ 39AZ31 P6-14R-T1.21 "1 / 4 "200€407.53
PANDUIT P6-38R-E gyűrűs csupasz 3/8 hüvelykes, 1.330 hüvelykes PK20 | AH8YAA 39AZ32 P6-38R-E1.33 "3 / 8 "20€84.93
PANDUIT P6-38R-T gyűrűs csupasz 3/8 hüvelykes, 1.330 hüvelykes PK200 | AH8YAB 39AZ33 P6-38R-T1.33 "3 / 8 "200€448.70
PANDUIT P6-56R-E gyűrűs csupasz 5/16 hüvelyk 1.330 hüvelyk PK20 | AH8YAC 39AZ34 P6-56R-E1.33 "5 / 16 "20€99.15
PANDUIT P6-56R-T Ring Term Bare 5/16 hüvelyk 1.330 hüvelykes PK200 | AH8YAD 39AZ35 P6-56R-T1.33 "5 / 16 "200€452.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT P6-10R-E Csupasz körgyűrű #10 1.210 hüvelykes PK20
€86.22 /csomag