Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PANDUIT FSD76-10-D hüvely 18 AWG polipropilén 17/32 hüvelykes PK500 | AH8XTG 39AX62

PANDUIT FSD76-10-D hüvely 18 AWG polipropilén 17/32 hüvelykes PK500

Raktáron
Cikkszám: AH8XTG Típus: FSD76-10-DKereszthivatkozás: 39AX62
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
€177.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételvaskarika
Csatlakozó anyagÓnozott
Beszúrás hossza17 / 32 "
Szigetelés színeSzürke
Szigetelés típusapolipropilén
Max. Hőmérséklet221 fok F
Teljes hossz0.63 "
Vezetéktartomány18 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSzigetelés típusaMax. HőmérsékletTeljes hosszVezetéktartományPkg. Menny.Ár
PANDUIT F78-10-M hüvely 16 AWG, nem szigetelt 13/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-MCsupasz302 fok F0.39 "16 AWG1000€216.74
PANDUIT F80-10-M hüvely 14 AWG, nem szigetelt 13/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-MCsupasz302 fok F0.39 "14 AWG1000€221.91
PANDUIT F80-12-M hüvely 14 AWG, nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-MCsupasz302 fok F0.47 "14 AWG1000€246.62
PANDUIT F82-12-M hüvely 10 AWG nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRN 39AX45 F82-12-MCsupasz302 fok F0.47 "10 AWG1000€327.12
PANDUIT F82-15-M hüvely 10 AWG nem szigetelt 19/32 hüvelykes PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-MCsupasz302 fok F0.59 "10 AWG1000€609.92
PANDUIT F83-12-D hüvely 8 AWG nem szigetelt 15/32 hüvelykes PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-DCsupasz302 fok F0.47 "8 AWG500€260.14
PANDUIT F83-15-D hüvely 8 AWG, nem szigetelt 19/32 hüvelykes PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-DCsupasz302 fok F0.59 "8 AWG500€385.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PANDUIT FSD76-10-D hüvely 18 AWG polipropilén 17/32 hüvelykes PK500
€177.01 /csomag