Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367S tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb | AD9GTG 4RTG4

PALMETTO PACKING 1367S csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb

Raktáron
Tétel: AD9GTG Modell: 1367SKereszthivatkozás: 4RTG4
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
€254.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk és szelepek
Hossz5 láb.
AnyagPTFE fehér csomagolás kenéssel
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)1000
Max. Szelepek nyomása (PSI)1000
Max. Tengelysebesség (ft / perc)1200
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)500
pH tartomány0 a 14
Négyzet5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
PALMETTO PACKING 1367S Tömítő tömítés, 5/8 négyzet hüvelyk 10 láb hosszúság | AD9GTH 4RTG5 1367S10 láb.€475.31
PALMETTO PACKING 1367S tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 25 láb | AD9GTJ 4RTG6 1367S25 láb.€826.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367S csomagolási tömítés 5/8 négyzet hüvelyk 5 láb
€254.46 /Mértékegység