Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PALMETTO PACKING 1367C Packing Seal 1/2 négyzet hüvelyk 10 láb | AE8UQZ 6FLA3

PALMETTO PACKING 1367C csomagolási tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 10 láb

Raktáron
Tétel: AE8UQZ Típus: 1367CKereszthivatkozás: 6FLA3
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
€463.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKompressziós csomagolási tömítés
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-400 - 500 F
színekfehér
InSzivattyúk
Hossz10 láb.
AnyagPTFE
Max. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)350
Max. Szelepek nyomása (PSI)NR
Max. Tengelysebesség (ft / perc)2800
Max. Hőmérséklet a gőzben (F)NR
pH tartomány0 a 14
Négyzet1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód5911900040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Tengelysebesség (ft / perc)A környezet hőmérséklete. HatótávolságszínekpH tartományInHosszAnyagMax. Nyomás szivattyúkhoz (PSI)Ár
PALMETTO PACKING 1613 Packing Seal 1/2 négyzet hüvelyk 25 láb | AE8PCX 6ERU8 16132200-10 - 220 FSzürke6 a 9Szivattyúk és szelepek25 láb.Len400€243.56
PALMETTO PACKING 1367C tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 5 láb | AE8UQY 6FLA2 1367C2800-400 - 500 Ffehér0 a 14Szivattyúk5 láb.PTFE350€463.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PALMETTO PACKING 1367C csomagolási tömítés 1/2 négyzet hüvelyk 10 láb
€463.49 /Mértékegység