OTC TOOLS 3940 Általános jellemzők Digitális multiméter, 4000 műszerszám

Tétel: CD6WKQ Típus: 3940
€221.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válasz50 Hz - 400 XNUMX Hz
Hallható folytonosságNem
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+ /-0.50%
Akkumulátor típus9 V alkáli
Kapacitás tartomány40, 400 nF / 4, 40, 400, 4000 uF
AdatmegőrzésIgen
AdatnaplózásNem
kijelzőLCD
Működési ciklus0.10 - 99.90%
Frekvenciaszámláló tartomány1 Hz és 10 MHz között
FelületNem
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség750
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség1000
Max. Ohm40 megohm
Minimum maximum. memóriaIgen
Multiméter stílusTeljes méret - Általános jellemzők
Peak HoldNem
Biztonsági besorolásCAT III 600V, CAT II 1000V
Standard CE, EMC / LVD, IEC 1010, 2. szennyezettségi fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Folytonossági teszt, Relatív változás

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OTC TOOLS 3940 Általános jellemzők Digitális multiméter, 4000 műszerszám
€221.27 /Mértékegység