Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 900-9017 keményfém fúró 8 fokos beépített szög 1/8 hüvelyk | AH4AFA 33ZW67

OSG 900-9017 keményfém fúró, 8 fokos szög, 1/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH4AFA Modell: 900-9017Kereszthivatkozás: 33ZW67

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€18.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT80,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
Alak8 fokos szög
Kereskedési számSL-42

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaTeljes hosszSzárméretÁr
OSG 800-8017 keményfém fúró 8 fokos beépített szög 1/8 hüvelyk | AH4ADG 33ZW27 800-80171 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "€20.49
OSG 800-8017-30 keményfém fúró, 3 mm-es vágási átmérő RH Vágás | AH4AED 33ZW47 800-8017-303.00mm12mm38mm3"€20.49
OSG 900-9017-30 Keményfém bur 3 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AFW 33ZW86 900-9017-303.00mm12mm50mm6"€18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 900-9017 keményfém fúró, 8 fokos szög, 1/8 hüvelyk
€18.54 /Mértékegység