Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 820-0011 Keményfém henger 3/16 hüvelyk | AH4AJB 33ZX38

OSG 820-0011 keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4AJB Modell: 820-0011Kereszthivatkozás: 33ZX38

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€47.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 16 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT75,000
Teljes hossz1.5 "
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 8 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-53

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.64
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 820-0001 keményfém henger 5/32 hüvelyk | AH4AHP 33ZX27 820-00015 / 32 "1 / 2 "80,0001.5 "1 / 8 "SA-52€46.21
OSG 820-0001-30 keményfurat 3-31 / 32mm vágási átmérő RH vágás | AH4AHQ 33ZX28 820-0001-303-31 / 32 "12mm80,00038mm3"SA-52€49.40
OSG 820-0011-30 Keményfém furat 5 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH4AJN 33ZX49 820-0011-305.00mm9mm75,00050mm6"SH-53€46.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 820-0011 keményfém fúróhenger 3/16 hüvelykes
€47.20 /Mértékegység