Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 4100003011 Menetes maró, 3/8 méret, 3 hossz, 0.578 vágott hossz, 3 fuvola | AG3UQR 33VR04

OSG 4100003011 Menetmaró, 3/8 méret, 3" hosszúság, 0.578" Vágott hossz, 3 fuvola

Raktáron
Tétel: AG3UQR Típus: 4100003011Kereszthivatkozás: 33VR04
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
€410.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom
Vágó Dia.0.31 "
befejezTiAlN
flutes3
Vágás hossza0.578 "
AnyagKarbid
Teljes hossz3"
Hangmagasság32
Shank Dia.5 / 16 "
Méret3 / 8 "
Menetméret3 / 8 "
Menet típusaUNEF
típusSzilárd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVágó Dia.flutesMenetméretMenet típusaVágás hosszaNyak hosszaTeljes hosszÁr
OSG 4100001811 menetmaró 9/16 4 hüvelyk hosszúság 0.958 vágási hossz 4fl | AG3UQM 33VP99 41000018119 / 16 "0.43 "49 / 16 "UNC0.958 "1"4"€611.91
OSG 4100002411 Menetmaró 7/8 4 hüvelyk hossz 1.389 Vágott hossz 4fl | AG3UQN 33VR01 41000024117 / 8 "0.745 "47 / 8 "UNC1.389 "-4"€695.36
OSG 4100002811 Menetmaró 1/4 3 hüvelyk hossz 0.390 Vágott hossz 3fl | AG3UQP 33VR02 41000028111 / 4 "0.19 "31 / 4 "UNEF0.39 "0.41 "3"€382.84
OSG 4100002911 Menetmaró 5/16 3 hüvelyk hossz 0.484 Vágott hossz 3fl | AG3UQQ 33VR03 41000029115 / 16 "0.25 "35 / 16 "UNEF0.484 "-3"€382.84
OSG 3900001 menetmaró M6 60mm hossz 0.510 vágási hossz 3 furat | AG3UQT 33VR05 3900001M60.18 "3M6Metric0.51 "0.59 "60mm€440.21
OSG 8304701 Menetmaró M6 60mm hossz 0.510 Vágott hossz 4 fuvola | AG3URJ 33VR20 8304701M60.18 "4M6Metric0.51 "0.59 "60mm€476.90
OSG 8304744 Menetmaró M14 85mm Hossz 2mm Pitch 5-Flutes | AH3ZCB 33VR28 8304744M140.39 "5M14Metric1.18 "-85mm€716.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 4100003011 Menetmaró, 3/8 méret, 3" hosszúság, 0.578" Vágott hossz, 3 fuvola
€410.18 /Mértékegység