Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 34501101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm S/o | AG4GZK 33ZC63

OSG 34501101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm S/o

Raktáron
Tétel: AG4GZK Típus: 34501101Kereszthivatkozás: 33ZC63
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
€274.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezÍGY
Lista száma345STI
AnyagVC-10
Fuvolák száma3
Teljes hossz108mm
Hangmagasság2.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.15.00mm
MéretM16
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza51mm
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszabefejezFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 34500101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 2x0.40mm S/o | AG4GYN 33ZC43 3450010114mmGőz-oxid248mm0.40mmD23.58mmM2€134.36
OSG 34500201 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 2.5x0.45mm S/o | AG4GYQ 33ZC45 3450020116mmÍGY249mm0.45mmD23.58mmM2.5€112.02
OSG 34500301 Spirális fuvolacsapos Módosított aljzat 3x0.50mm S/o | AG4GYT 33ZC47 345003013 / 4 "Gőz-oxid353mm0.50mmD24.10mmM3€78.94
OSG 34500401 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 4x0.70mm S/o | AG4GYV 33ZC49 3450040124mmGőz-oxid360mm0.70mmD35.60mmM4€77.84
OSG 34500501 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 5x0.80mm S/o | AG4GYX 33ZC51 3450050125mmGőz-oxid364mm0.80mmD36.40mmM5€79.38
OSG 34500601 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 6 x 1.00 mm S/o | AG4GYZ 33ZC53 3450060134mmGőz-oxid369mm1.00mmD38.08mmM6€87.66
OSG 34500701 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 8 x 1.25 mm S/o | AG4GZB 33ZC55 3450070132mmGőz-oxid374mm1.25mmD39.70mmM8€96.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 34501101 Spirális fuvolacsap Módosított aljzat 16x2.00mm S/o
€274.84 /Mértékegység