Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2886701 spirálhegyű csaptelep #8-36 S/O 2 fuvolák | AH3ZEH 33YD65

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes

Raktáron
Tétel: AH3ZEH Típus: 2886701Kereszthivatkozás: 33YD65

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€14.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse
Dimenzió típusaHüvelyk
befejezoxid
Lista száma288
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Darabszám1
Teljes hossz2.125 "
Shank Dia.0.168 "
Koppintson a Stílus elemreSpirálpont
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret# 8 36-
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76

Termék részletek:

    • Koppintson a Csoportosítás: Koppintson a gombra
    • A dőlésszög átmérőjének határértéke: Nincs névleges

Termékváltozatok

TermékekModellLista számaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
OSG 2846201 Spirálvégű csapszeg 1-3/8-12 S/O 4 fuvola | AH3ZEG 33YC64 284620128046 1 / 16 "1.108 "3"1-3 / 8 "-12€822.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2886701 Spiral Point Tap Plug #8-36 S/O 2 Flutes
€14.57 /Mértékegység