Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 2005000 spirálpontos csapolódugó #8x32 Bright | AG4DNH 33YF10

OSG 2005000 Spirálpontú csaptelep #8x32 Fényes

Raktáron
Tétel: AG4DNH Típus: 2005000Kereszthivatkozás: 33YF10

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€18.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezFényes
Lista száma105
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.168 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.befejezLista számaMéretKoppintson a Stílus elemreMenet hosszaMenet típusaAnyagÁr
OSG 1115710001 Spirálvégű csapcsatlakozó 2.5x0.45 mm S/o | AG4BVJ 33XT93 11157100013.58mmGőz-oxid344NIM2.5Dugó13mmMetrikus DurvaVC-10€79.36
OSG 1115710008 spirálcsapos dugó 2.5x0.45mm Ticn | AG4BVK 33XT94 11157100083.58mmTiCN344NIM2.5Dugó13mmMetrikus DurvaVC-10€96.73
OSG 1115710108 Spirálvégű csapolódugó 3x0.50mm Ticn | AG4BVL 33XT95 11157101083.58mmTiCN344NIM3Dugó16mmMetrikus DurvaVC-10€69.96
OSG 1115710208 Spirálcsapos dugó 4x0.70mm Ticn | AG4BVM 33XT96 11157102084.10mmTiCN344NIM4Dugó19mmMetrikus DurvaVC-10€59.25
OSG 1115710308 Spirálcsapos dugó 5x0.80mm Ticn | AG4BVN 33XT97 11157103085.00mmTiCN344NIM5Dugó22mmMetrikus DurvaVC-10€59.22
OSG 1115710408 Spirálvégű csapcsatlakozó 6 x 1.00 mm Ticn | AG4BVP 33XT98 11157104086.50mmTiCN344NIM6Dugó25mmMetrikus DurvaVC-10€77.34
OSG 1115710508 Spirálvégű csap 8 x 1.25 mm Ticn | AG4BVQ 33XT99 11157105088.10mmTiCN344NIM8Dugó29mmMetrikus DurvaVC-10€84.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 2005000 Spirálpontú csaptelep #8x32 Fényes
€18.90 /Mértékegység