Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1735505 Csővezetékcső 1/2 hüvelyk x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52

OSG 1735505 Csőcsap cső 1/2 hüvelyk x 14 S/O

Raktáron
Tétel: AG4JJY Típus: 1735505Kereszthivatkozás: 33ZL52
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
€191.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső Érintse meg
befejezGőz-oxid
Lista száma308
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.125 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátai2.5P
Shank Dia.0.688 "
Méret1 / 2 "
Koppintson a Stílus elemreCső
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.375 "
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaLista számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1735005 csőcsap cső 1/16 hüvelyk x 27 S/O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "€78.92
OSG 1735105 Csővezetékes cső 1/8 hüvelyk x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.56
OSG 1735205 Csővezeték cső 1/8 hüvelyk x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "€85.89
OSG 1735405 csőcsap cső 3/8 hüvelyk x 18 S/O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "€123.96
OSG 1744905 Csővezetékcső 1 hüvelyk x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "€410.20
OSG 1737505 Csőcsap Cső 1/16 hüvelyk x 27 S/O | AG4JKB 33ZL55 1737505NPTF3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "€74.15
OSG 1737605 csőcsap cső 1/8 hüvelyk x 27 S/O | AG4JKC 33ZL56 1737605NPTF3182.125 "27H50.438 "1 / 8 "3 / 4 "€86.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1735505 Csőcsap cső 1/2 hüvelyk x 14 S/O
€191.51 /Mértékegység