Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1635008754 Alakító csap alakítás 8x0.75mm V bevonat | AG3VBF 33VU28

OSG 1635008754 Alakító menetfúró 8x0.75 mm V bevonat

Raktáron
Tétel: AG3VBF Típus: 1635008754Kereszthivatkozás: 33VU28
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
€122.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg
befejezV bevonat
Lista száma16350
AnyagNagy sebességű acél kobalt
Fuvolák száma3
Teljes hossz80mm
Hangmagasság0.75mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.8.10mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemreAlakítás
MenetirányJobb kéz
Menet hossza29mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0248
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1635003053 Vágócsap kialakítása 3x0.50mm V bevonat | AG3VAH 33VU07 1635003053Metrikus Durva256mm0.50mmD33.58mmM316mm€86.74
OSG 1635003055 Formázó csap kialakítása 3x0.50mm V bevonat | AG3VAJ 33VU08 1635003055Metrikus Durva256mm0.50mmD53.58mmM316mm€86.74
OSG 1635003353 Formázó csap formázás 3x0.35mm V bevonat | AG3VAK 33VU09 1635003353Metrikus finom256mm0.35mmD33.58mmM316mm€91.08
OSG 1635003355 Csapos formázó 3x0.35 mm V bevonat | AG3VAL 33VU10 1635003355Metrikus finom256mm0.35mmD53.58mmM316mm€91.08
OSG 1635004054 Formázó csap kialakítása 4x0.50mm V bevonat | AG3VAM 33VU11 1635004054Metrikus finom363mm0.50mmD44.10mmM419mm€92.54
OSG 1635004056 Formázó csap kialakítása 4x0.50mm V bevonat | AG3VAN 33VU12 1635004056Metrikus finom363mm0.50mmD64.10mmM419mm€92.54
OSG 1635004074 Formázó csap kialakítása 4x0.70mm V bevonat | AG3VAP 33VU13 1635004074Metrikus Durva363mm0.70mmD44.10mmM419mm€88.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1635008754 Alakító menetfúró 8x0.75 mm V bevonat
€122.52 /Mértékegység