Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 15358005 Jobber Length Drill Bit, T Drill Bit Size, 5 5/16 Inch Overall Length | CT6EWA 34ZC06

OSG 15358005 Jobber Length Drill Bit, T Drill Bit Size, 5 5/16 Inch Overall Length

Raktáron
Cikkszám: CT6EWA Típus: 15358005Kereszthivatkozás: 34ZC06

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€154.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber hosszúságú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
OSG 8598005 Jobber fúrószár, 10.05 mm-es fúrószár méret, 87 mm-es horonyhossz, 144 mm teljes hossz | CT6BZZ 34ZR54 8598005Jobber fúrófej€186.75
OSG 62603 Jobber fúrószár, 10.30 mm-es fúrószár méret, 87 mm-es horonyhossz, 107 mm teljes hossz | CT6CAA 2PPD8 62603Jobber fúrófej€193.45
OSG 8594103 Jobber fúrószár, 10.30 mm-es fúrószár méret, 87 mm-es horonyhossz, 133 mm teljes hossz | CT6CAB 34YY66 8594103Jobber fúrófej€115.71
OSG 8594107 Jobber fúrószár, 10.70 mm-es fúrószár méret, 94 mm-es horonyhossz, 142 mm teljes hossz | CT6CAD 34YY70 8594107Jobber fúrófej€131.76
OSG 8594126 Jobber fúrószár, 12.60 mm-es fúrószár méret, 101 mm-es horonyhossz, 151 mm teljes hossz | CT6CAG 34YY86 8594126Jobber fúrófej€222.89
OSG 8597234 Jobber fúrószár, 2.34 mm-es fúrószár méret, 27 mm-es horonyhossz, 59 mm teljes hossz | CT6CAL 34ZL47 8597234Jobber fúrófej€40.80
OSG 8597243 Jobber fúrószár, 2.43 mm-es fúrószár méret, 30 mm-es horonyhossz, 62 mm teljes hossz | CT6CAM 34ZL56 8597243Jobber fúrófej€40.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 15358005 Jobber Length Drill Bit, T Drill Bit Size, 5 5/16 Inch Overall Length
€154.65 /Mértékegység