Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 145708 Spiral Flute Tap Bottom #10x32 V Coating | AG4HAT 33ZC94

OSG 145708 Spirális fuvolacsap alja #10x32 V Bevonat

Raktáron
Tétel: AG4HAT Típus: 145708Kereszthivatkozás: 33ZC94

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€76.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálfuvola csap
befejezV bevonat
Lista száma302
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.5 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.255 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menet típusaSTI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1311300608 Spirális fuvolacsap alja 8 x 1.25 mm V bevonat | AG3YLU 33XJ11 131130060829mm131133Metrikus Durva90mm1.25mm6H8.10mm€121.21
OSG 1311300708 Spirális fuvolacsap alja 10x1.25 mm V bevonat | AG3YLV 33XJ12 131130070832mm131134Metrikus finom100mm1.25mm6H9.70mm€141.36
OSG 1311300908 Spirális fuvolacsap alja 12x1.25 mm V bevonat | AG3YLW 33XJ13 131130090842mm131134Metrikus finom100mm1.25mm6H9.30mm€160.68
OSG 1311301008 Spirális fuvolacsap alja 12x1.50 mm V bevonat | AG3YLX 33XJ14 131130100842mm131134Metrikus finom100mm1.50mm6H9.30mm€169.68
OSG 1301300508 Spirális fuvolacsap alja 1/4 hüvelyk x 20 V Bevonat | AG4AHW 33XH96 13013005081"130133UNC80mm202B0.255 "€102.50
OSG 1301300608 Spirális fuvolacsap alsó 1/4 hüvelyk x 28 V bevonat | AG4AHX 33XH97 13013006081"130133UNF80mm282B0.255 "€107.12
OSG 1301300708 Spirális fuvolacsap alja 5/16 hüvelyk x 18 V bevonat | AG4AHY 33XH98 13013007081.125 "130133UNC90mm182B0.318 "€112.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 145708 Spirális fuvolacsap alja #10x32 V Bevonat
€76.15 /Mértékegység