Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1301900103 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #2x56 Nitrid | AG4AWX 33XL91

OSG 1301900103 Spirális hegyű csap, módosított aljozás #2x56 nitrid

Raktáron
Tétel: AG4AWX Típus: 1301900103Kereszthivatkozás: 33XL91

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€73.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNitrid
Lista száma13019
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma2
Teljes hossz1 49 / 64 "
Hangmagasság56
A lépés átmérőjének korlátaiH2
Shank Dia.0.141 "
Méret#2
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 16 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
OSG 1301900203 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #4x40 Nitrid | AG4AWY 33XL92 1301900203UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#49 / 16 "€46.90
OSG 1301900303 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #6x32 Nitrid | AG4AWZ 33XL93 1301900303UNC32 13 / 64 "32H30.141 "#611 / 16 "€38.83
OSG 1301900403 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #8x32 Nitrid | AG4AXA 33XL94 1301900403UNC32 31 / 64 "32H30.168 "#83 / 4 "€38.83
OSG 1301900503 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #10x24 Nitrid | AG4AXB 33XL95 1301900503UNC32.75 "24H30.194 "#107 / 8 "€38.21
OSG 1301900603 Spirális hegyű csap Módosított aljzat #10x32 Nitrid | AG4AXC 33XL96 1301900603UNF32.75 "32H30.194 "#107 / 8 "€39.58
OSG 1301900703 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 nitrid | AG4AXD 33XL97 1301900703UNC380mm20H30.255 "1 / 4 "1"€42.12
OSG 1301900803 Spirális hegyű csap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 20 nitrid | AG4AXE 33XL98 1301900803UNC380mm20H50.255 "1 / 4 "1"€44.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1301900103 Spirális hegyű csap, módosított aljozás #2x56 nitrid
€73.96 /Mértékegység