Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1111600303 Spirálpontos csapolódugó 4x0.70mm nitrid | AG4CUL 33XZ85

OSG 1111600303 Spirálhegyű csaptelep, 4x0.70 mm-es nitrid

Raktáron
Tétel: AG4CUL Típus: 1111600303Kereszthivatkozás: 33XZ85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€38.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
befejezNitrid
Lista száma11116
AnyagNagy sebességű acél-E
Fuvolák száma3
Teljes hossz63mm
Hangmagasság0.70mm
A lépés átmérőjének korlátaiD4
Shank Dia.4.10mm
MéretM4
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza19mm
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1111600103 spirálpontos csapolódugó 3x0.50 mm nitrid | AG4CUK 33XZ84 111160010356mm0.50mmD33.58mmM316mmMetrikus Durva€43.14
OSG 1111600403 Spirálvégű csapolódugó 5x0.80mm nitrid | AG4CUM 33XZ86 111160040370mm0.80mmD45.00mmM522mmMetrikus Durva€38.42
OSG 1111600503 Spirálvégű csap 6 x 1.00 mm-es nitrid | AG4CUN 33XZ87 111160050380mm1.00mmD56.50mmM625mmMetrikus Durva€36.99
OSG 1111600803 Spirálvégű csap 8 x 1.25 mm-es nitrid | AG4CUP 33XZ88 111160080390mm1.25mmD58.10mmM829mmMetrikus Durva€43.14
OSG 1111600903 spirálhegyű csap 10x1.25 mm-es nitrid | AG4CUQ 33XZ89 1111600903100mm1.25mmD59.70mmM1032mmMetrikus finom€59.97
OSG 1111601003 spirálhegyű csap 10x1.50 mm-es nitrid | AG4CUR 33XZ90 1111601003100mm1.50mmD69.70mmM1032mmMetrikus Durva€59.97
OSG 1111601103 spirálhegyű csap 12x1.25 mm-es nitrid | AG4CUT 33XZ91 1111601103100mm1.25mmD59.30mmM1242mmMetrikus finom€71.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1111600303 Spirálhegyű csaptelep, 4x0.70 mm-es nitrid
€38.42 /Mértékegység