Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1074101 Egyenes fuvolacsap alja #10x24 S/o | AG4FQX 33YU61

OSG 1074101 Egyenes fuvolacsap alja #10x24 S/o

Raktáron
Tétel: AG4FQX Típus: 1074101Kereszthivatkozás: 33YU61

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€17.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezÍGY
Lista száma104
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.194 "
Méret#10
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságShank Dia.MéretÁr
OSG 1170401 egyenes furatcsapos dugó 1/4 hüvelyk x 28 S / o | AG4FMQ 33YT83 11704011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€21.50
OSG 1170501 egyenes furatcsap alja 1/4 hüvelyk x 28 S / o | AG4FMU 33YT86 11705011"1033UNF2.5 "280.255 "1 / 4 "€20.13
OSG 1171001 egyenes furatcsapos dugó 5/16 hüvelyk x 24 S / o | AG4FMZ 33YT91 11710011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€24.04
OSG 1171101 egyenes furatcsap alja 5/16 hüvelyk x 24 S / o | AG4FNB 33YT94 11711011.125 "1033UNF2 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "€21.22
OSG 1171301 egyenes furatos csapos dugó 3/8 hüvelyk x 16 S / o | AG4FNE 33YT97 11713011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€27.81
OSG 1171401 Egyenes fuvolacsapfenék 3/8 hüvelyk x 16 S/o | AG4FNH 33YU01 11714011.25 "1033UNC2 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "€23.80
OSG 1171601 Egyenes fuvolacsap 3/8 hüvelyk x 24 S/o | AG4FNL 33YU04 11716011.25 "1033UNF2 15 / 16 "240.381 "3 / 8 "€34.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1074101 Egyenes fuvolacsap alja #10x24 S/o
€17.02 /Mértékegység