Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1025901 Egyenes fuvolacsap alja #12x28 S/o | AG4FLE 33YT40

OSG 1025901 Egyenes fuvolacsap alja #12x28 S/o

Raktáron
Tétel: AG4FLE Típus: 1025901Kereszthivatkozás: 33YT40
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
€14.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezÍGY
Lista száma102
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.375 "
Hangmagasság28
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.22 "
Méret#12
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza15 / 16 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1000101 egyenes furatcsapos dugó # 0x80 S / o | AG4FBP 33YP33 10001015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.65
OSG 1000201 egyenes furatcsap alja # 0x80 S / o | AG4FBU 33YP37 10002015 / 16 "21.625 "UNF80H10.141 "#0€36.65
OSG 1000401 egyenes furulya csapos dugó # 1x64 S / o | AG4FBZ 33YP42 10004013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€34.05
OSG 1000501 egyenes furatcsap alja # 1x64 S / o | AG4FCB 33YP44 10005013 / 8 "21-11 / 16 "UNC64H10.141 "#1€34.05
OSG 1000701 egyenes furatcsapos dugó # 1x72 S / o | AG4FCG 33YP49 10007013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€33.17
OSG 1000801 Egyenes fuvolacsapfenék #1x72 S/o | AG4FCJ 33YP51 10008013 / 8 "21-11 / 16 "UNF72H10.141 "#1€34.05
OSG 1005001 egyenes furatcsap alja # 10x24 S / o | AG4FDP 33YP80 10050017 / 8 "42.375 "UNC24H10.194 "#10€15.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1025901 Egyenes fuvolacsap alja #12x28 S/o
€14.83 /Mértékegység