Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1006101700 egyenes furatcsap alja 8 x 1.00 mm világos | AG4FZE 33YY83

OSG 1006101700 Egyenes fuvolacsap alsó 8 x 1.00 mm fényes

Raktáron
Tétel: AG4FZE Típus: 1006101700Kereszthivatkozás: 33YY83

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€305.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezFényes
Lista száma10061
AnyagKarbid
Fuvolák száma4
Teljes hossz90mm
Hangmagasság1.00mm
A lépés átmérőjének korlátaiD5
Shank Dia.8.08mm
MéretM8
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza34mm
Menet típusaMetrikus finom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)1.52
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaFuvolák számaTeljes hosszMenet típusaHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretÁr
OSG 1006101800 egyenes furatcsap alja 8 x 1.25 mm világos | AG4FZF 33YY84 100610180029mm490mmMetrikus Durva1.25mmD58.10mmM8€311.87
OSG 1006100100 egyenes furatcsapos dugó 3 x 0.50 mm fényes | AG4GKM 33YY71 100610010016mm356mmMetrikus Durva0.50mmD33.58mmM3€197.18
OSG 1006100300 egyenes furatcsapos dugó 4 x 0.70 mm fényes | AG4GKN 33YY72 100610030019mm463mmMetrikus Durva0.70mmD44.10mmM4€212.14
OSG 1006100400 Egyenes fuvolacsapdugó 5 x 0.80 mm fényes | AG4GKP 33YY73 100610040022mm470mmMetrikus Durva0.80mmD45.00mmM5€218.97
OSG 1006100500 egyenes furatcsapos dugó 6 x 1.00 mm fényes | AG4GKQ 33YY74 100610050025mm480mmMetrikus Durva1.00mmD56.50mmM6€241.89
OSG 1006100700 egyenes furatcsapos dugó 8 x 1.00 mm fényes | AG4GKR 33YY75 100610070034mm490mmMetrikus finom1.00mmD58.08mmM8€311.87
OSG 1006100800 egyenes furatcsapos dugó 8 x 1.25 mm fényes | AG4GKT 33YY76 100610080029mm490mmMetrikus Durva1.25mmD58.10mmM8€311.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1006101700 Egyenes fuvolacsap alsó 8 x 1.00 mm fényes
€305.89 /Mértékegység