Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005602708 Egyenes fuvolacsap alja 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4EGL 33YK33

OSG 1005602708 Egyenes fuvolacsap alja, 3/4 hüvelyk x 10 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EGL Típus: 1005602708Kereszthivatkozás: 33YK33

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€203.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10056
AnyagVC-10
Fuvolák száma5
Teljes hossz4.25 "
Hangmagasság10
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.59 "
Méret3 / 4 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1005602508 Egyenes fuvolacsap alja 5/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EGJ 33YK31 10056025083 13 / 16 "18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€157.17
OSG 1005602608 Egyenes fuvolacsap alja 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4EGK 33YK32 10056026084.25 "10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€205.95
OSG 1005602808 Egyenes fuvolacsap alja 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EGM 33YK34 10056028084.25 "16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€228.99
OSG 1005602908 Egyenes fuvolacsap alja 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EGN 33YK35 10056029084.25 "16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€203.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005602708 Egyenes fuvolacsap alja, 3/4 hüvelyk x 10 Ticn
€203.93 /Mértékegység