Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005303308 Egyenes fuvolacsap alja 7/8 hüvelyk x 14 Ticn | AG4EEP 33YJ80

OSG 1005303308 Egyenes fuvolacsap alja, 7/8 hüvelyk x 14 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EEP Típus: 1005303308Kereszthivatkozás: 33YJ80
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
€388.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10053
AnyagVC-10
Fuvolák száma5
Teljes hossz125mm
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH5
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemrefenék
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.34
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaMenet típusaÁr
OSG 1005302408 Egyenes fuvolacsap 5/8 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71 1005302408100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€205.57
OSG 1005302508 Egyenes fuvolacsap alsó, 5/8 hüvelykes x 18 jelű | AG4EEF 33YJ72 1005302508100mm18H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€205.57
OSG 1005302608 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€267.31
OSG 1005302708 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€267.31
OSG 1005302808 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€301.92
OSG 1005302908 Egyenes fuvolacsap 3/4 hüvelyk x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€267.31
OSG 1005303008 Egyenes fuvolacsap 7/8 hüvelyk x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€388.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005303308 Egyenes fuvolacsap alja, 7/8 hüvelyk x 14 Ticn
€388.30 /Mértékegység