Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 1005110808 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 Ticn | AG4EAK 33YH74

OSG 1005110808 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 Ticn

Raktáron
Tétel: AG4EAK Típus: 1005110808Kereszthivatkozás: 33YH74
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
€68.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap
befejezTiCN
Lista száma10051
AnyagXPM
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.125 "
Hangmagasság32
A lépés átmérőjének korlátaiH3
Shank Dia.0.168 "
Méret#8
Koppintson a Stílus elemreMódosított Bottoming
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207400000

Termékváltozatok

TermékekModellMenet hosszaLista számaFuvolák számaMenet típusaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.Ár
OSG 1005110508 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #6x32 Ticn | AG4EAJ 33YH73 100511050811 / 16 "100514UNC2"32H30.141 "€61.53
OSG 1005111008 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #10x24 Ticn | AG4EAL 33YH75 10051110087 / 8 "100514UNC2.375 "24H30.194 "€69.56
OSG 1005111208 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #10x32 Ticn | AG4EAM 33YH76 10051112087 / 8 "100514UNF2.375 "32H30.194 "€68.82
OSG 1005111608 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 1/4 hüvelyk x 28 Ticn | AG4EAN 33YH77 10051116081"100514UNF2.5 "28H40.255 "€90.50
OSG 1005111808 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 5/16 hüvelyk x 18 Ticn | AG4EAP 33YH78 10051118081.125 "100515UNC2 23 / 32 "18H50.318 "€96.47
OSG 1005112408 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat 3/8 hüvelyk x 24 Ticn | AG4EAQ 33YH80 10051124081.25 "100515UNF2 15 / 16 "24H40.381 "€108.97
OSG 1005113208 Egyenes fuvolacsapos módosított palackozás 1/2 hüvelyk x 20 Ticn | AG4EAR 33YH81 10051132081 21 / 32 "100515UNF3.375 "20H50.367 "€160.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 1005110808 Egyenes fuvolacsap Módosított aljzat #8x32 Ticn
€68.05 /Mértékegység