Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 hüvelykes kerékagy nélküli | AD2LVV 3RDA7

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4x3 hüvelykes, hub nélküli poli

Raktáron
Tétel: AD2LVV Modell: 4x2 R45YKereszthivatkozás: 3RDA7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€475.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen Wye csökkentése
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.4.5 "
Csőméret4 "x 4" x 3 "
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)19.3
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)34.8
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 2x11 / 2 R45Y Single Wye 2 x 1 1/2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LVR 3RDA3 2x11 / 2 R45Y2.378 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "€112.28
ORION 3x2 R45Y Single Wye 3 x 2 hüvelykes kerékagy nélkül | AD2LVT 3RDA5 3x2 R45Y3.499 "3 "x 3" x 2 "€280.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 4x2 R45Y Single Wye 4x3 hüvelykes, hub nélküli poli
€475.01 /Mértékegység