Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 4 COP tisztító dugó, 4 hüvelykes agy nélküli polipropilén | AD2LWY 3RDE6

ORION 4 COP tisztító dugó, 4 hüvelykes hub nélküli polipropilén

Raktáron
Tétel: AD2LWY Modell: 4 COPKereszthivatkozás: 3RDE6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€98.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTisztító dugó
test anyagapolipropilén
színekKék
Kapcsolat típusaNincs Hub
Max. Nyomás80 psi
Dia kívül.4.438 "
Csőméret4"
menetrend40
Temp. Hatótávolság-20 foktól 160 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 11/2 COP tisztító dugó, 1 1/2 hüvelykes, nem hub Poly | AD2LWV 3RDE3 11/2 COP1.865 "1.5 "€34.73
ORION 2 COP tisztítódugó, 2 hüvelykes, hub nélküli polipropilén | AD2LWW 3RDE4 2 COP2.394 "2"€42.13
ORION 3 COP tisztító dugó, 3 hüvelykes agy nélküli polipropilén | AD2LWX 3RDE5 3 COP3.44 "3"€98.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 4 COP tisztító dugó, 4 hüvelykes hub nélküli polipropilén
€98.25 /Mértékegység