Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ORION 1x3 / 4 R90T redukáló pólóméret 1 x 3/4 hüvelyk | AD2GZV 3PFN5

ORION 1x3/4 R90T szűkítő póló mérete 1x3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GZV Modell: 1x3/4 R90TKereszthivatkozás: 3PFN5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€151.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCsúszás
Max. Nyomás150 psi
Dia kívül.1.68 "
Csőméret1 "x 3/4"
menetrend80
Temp. Hatótávolság40 fok és 210 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)16
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
ORION 1x1 / 2 R90T redukáló pólóméret 1 x 1/2 hüvelyk | AD2GZU 3PFN4 1x1 / 2 R90T1.68 "1 "x 1/2"€131.77
ORION 2x11 / 2 REDUCING TEE - R90T Redukáló pólusméret 2 x 1 1/2 hüvelyk | AD2GZX 3PFN7 2x11 / 2 CSÖKKENTŐ TEE - R90T2.775 "2 "x 1-1 / 2"€219.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORION 1x3/4 R90T szűkítő póló mérete 1x3/4 hüvelyk
€151.76 /Mértékegység