ORBIS GP4048-34 Összecsukható konténer 48 hüvelyk hossz 40 hüvelyk szélesség Bl | AF4JZA 8YKH1

ORBIS GP4048-34 Összecsukható tartály 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség Bl

Raktáron
Tétel: AF4JZA Modell: GP4048-34Kereszthivatkozás: 8YKH1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételColla Psible ömlesztettároló konténer
színekFekete
Belső magasság27 45 / 64 "
Belső hossza45 "
Belső szélesség36 33 / 64 "
Terhelhetőség2000 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Külső magasság34 "
Külső hossz48 "
Külső szélesség40 "
kötet26.7 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás26.7 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.96
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3923100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagszínekHajtogatott szélességKülső magasságKülső hosszKülső szélességkötetBelső magasságÁr
ORBIS HD6248-34 Blk összecsukható konténer 62-1 / 2 hüvelyk hosszúságú fekete | AC9LGK 3HFJ6 HD6248-34 BlkHDPE szerkezeti hab műanyagFekete-34 "62.5 "48 "42.62 köb. ft.27.5 "€1,315.27
ORBIS HD6248-50 Blk összecsukható konténer 62-1 / 2 hüvelyk hosszúságú fekete | AC9LGL 3HFJ7 HD6248-50 BlkHDPE szerkezeti hab műanyagFekete-50 "62.5 "48 "67.38 köb. ft.43.5 "€1,496.30
ORBIS HDR7048-34 Blk összecsukható tartály 70 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség Bl | AC9LGM 3HFJ8 HDR7048-34 BlkHDPE szerkezeti hab műanyagFekete-34 "70 "48 "46 köb. ft.26 2 / 3 "€1,472.39
ORBIS HDR7848-34 Blk összecsukható tartály 78 hüvelyk hosszúság 48 hüvelyk szélesség Bl | AC9LGN 3HFJ9 HDR7848-34 BlkHDPE szerkezeti hab műanyagFekete-34 "78 "48 "52.33 köb. ft.26 2 / 3 "€1,390.82
ajánlatkérés
ORBIS KD3230-34 2DR BLK összecsukható tartály 32 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség Bl | AF3QWV 8CA51 KD3230-34 2DR BLKNagy sűrűségű polietilénFekete-34 "32 "30 "12.4 köb. ft.-€516.90
ORBIS KD4845-34 2DR BLK összecsukható tartály 48 hüvelyk hosszúság 45 hüvelyk szélesség Bl | AF3QXT 8CAG7 KD4845-34 2DR BLKNagy sűrűségű polietilénFekete-34 "48 "45 "28.96 köb. ft.-€711.01
ORBIS KD4845-34 2DR BLU összecsukható konténer 48 x 45 hüvelyk kék | AF3QXU 8CAG8 KD4845-34 2DR BLUNagy sűrűségű polietilénKék-34 "48 "45 "28.96 köb. ft.-€716.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ORBIS GP4048-34 Összecsukható tartály 48 hüvelyk hosszúság 40 hüvelyk szélesség Bl
€788.62 /Mértékegység