Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 számláló/fordulatszámmérő elektronikus | AE3TUX 5FYG1

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 számláló/fordulatszámmérő elektronikus

Raktáron
Tétel: AE3TUX Model: H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24Kereszthivatkozás: 5FYG1
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
€629.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális számláló / fordulatszámmérő
Másodpercenként számítMax. 30Hz vagy 5KHz
Mélység2.33 "
kijelzőNegatív transzmissziós LCD
Illik a panel kivágásához68 x 68mm
Bemeneti jelFeszültség nélküli / feszültség kapcsolható
Bemeneti feszültség24VAC, 50/60 Hz vagy 12-24VDC
Hossz1.89 "
FelszerelésBizottság
Számjegyek száma6
Kimeneti besorolás12VDC
Teljesítmény értékelése9.4VA
Előméretezési tartomány0.001 a 9.999
Előre6
ReléSPDT
Típus visszaállításaKülső / kézi / automatikus
típusElőre beállított számláló / fordulatszámmérő, 1/16 DIN
Szélesség1.89 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1935
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9029108000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Scaler (Igen)
    • Kapcsoló kimeneti besorolása (SPDT, 3A 250VAC / 30VDC ellenálló)
    • Különleges jellemzők: 2 fokozatú előre beállított számláló/fordulatszámmérő, teljes/előre beállított, kötegelt, kettős, iker, fordulatszámmérő

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
OMRON H7CC-AW digitális számláló/fordulatszámmérő, 6 számjegyű, 100–240 V, előlapi gomb, előre beállított számláló, LCD | CT4MRP 803VL3 H7CC-AW€737.54
OMRON H7CC-A11 digitális számláló/fordulatszámmérő, 6 számjegyű, 100–240 V, előlapi gomb, előre beállított számláló, LCD | CT4MRQ 803VL1 H7CC-A11€667.61
OMRON H7CC-A digitális számláló/fordulatszámmérő, 6 számjegyű, 100–240 V, előlapi gomb, előre beállított számláló, LCD | CT4MRR 803VL0 H7CC-A€578.27
OMRON H7CC-AD digitális számláló/fordulatszámmérő, 6 számjegyű, 12–48 VDC/20.4–26.4 VAC, előlapi gomb | CT4MRT 803VL2 H7CC-AD€578.27
OMRON H7CC-AWD digitális számláló/fordulatszámmérő, 6 számjegyű, 12–48 VDC/20.4–26.4 VAC, előlapi gomb | CT4MRU 803VL4 H7CC-AWD€737.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OMRON H7CX-AWD1-N AC24/DC12-24 számláló/fordulatszámmérő elektronikus
€629.35 /Mértékegység