OIL-DRI L90853 nedvszívó párnák 40 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség - 50 db | AE6KYW 5TR18

OIL-DRI L90853 nedvszívó párna 40 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség - 50 csomag

Raktáron
Tétel: AE6KYW Modell: L90853Kereszthivatkozás: 5TR18

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens betét
Abszorpciós súlyHeavy Weight
Folyadékok felszívódvaCsak olaj / kőolaj
Hossz40 "
Anyagpolipropilén
Abszorbeált mennyiség / kg.78 gal.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód5603149090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaHosszAnyagAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
OIL-DRI L90850 nedvszívó párnák 15 hüvelyk szélességű fehér - 100 db-os csomag | AA9XDR 1HEH7 L90850Heavy WeightfehérCsak olaj / kőolaj19 "polipropilén36 gal.15 "€147.52
OIL-DRI L90851 nedvszívó párna, 15 hüvelyk széles, fehér - 200 db-os csomag | AA9XDT 1HEH8 L90851KönnyűsúlyfehérCsak olaj / kőolaj19 "polipropilén32 gal.15 "€178.09
OIL-DRI L90856 nedvszívó párna 16 gallon 19 hüvelyk hosszúság - 100 db-os csomag | AA9XDU 1HEH9 L90856KönnyűsúlyfehérCsak olaj / kőolaj19 "polipropilén16 gal.15 "€97.78
OIL-DRI L90904 nedvszívó párna, fehér, 19 hüvelyk hosszúság - 100 darabos csomag | AA9XDV 1HEJ1 L90904Közepes súlyúfehérCsak olaj / kőolaj19 "polipropilén24 gal.15 "€101.10
OIL-DRI L90530 nedvszívó párnák 15 hüvelyk szélességű szürke - 100 db-os csomag | AA9XDW 1HEJ2 L90530Heavy WeightSzürkeUniverzális / Karbantartás19 "polipropilén30 gal.15 "€167.96
OIL-DRI L91001 nedvszívó párna, szürke, 15 hüvelyk - 100 csomag | AA9XDX 1HEJ3 L91001Közepes súlyúSzürkeUniverzális / Karbantartás19 "polipropilén20 gal.15 "€145.48
OIL-DRI L90834 nedvszívó párnák, 15 hüvelyk széles, sárga - 100 db-os csomag | AC2TLB 2MRZ6 L90834Közepes súlyúSárgaKémiai / Hazmat19 "polipropilén20 gal.15 "€150.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL-DRI L90853 nedvszívó párna 40 hüvelyk hosszúság 30 hüvelyk szélesség - 50 csomag
€285.64 /Mértékegység