OIL-DRI L71392G Absorbent Pad Light Weight 14 Gallon PK100 | AH6ZVA 36MU92

OIL-DRI L71392G nedvszívó párna könnyű súly 14 gallon PK100

Raktáron
Tétel: AH6ZVA Típus: L71392GKereszthivatkozás: 36MU92

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€115.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens betét
Abszorpciós súlyfény
színekfehér
Folyadékok felszívódvaOlaj alapú folyadékok
Hossz19 "
Anyagpolipropilén
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.14 gal.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.24
Hajó magassága (cm)23.62
Hajó hossza (cm)49.28
Hajószélesség (cm)39.88
Származási országUS

Termék részletek:

    • Statikus disszipatív: Nem
    • Építési rétegek: 2
    • Újrahasznosított tartalom (%): Nincs újrahasznosított tartalom
    • Perforált: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaHosszAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
OIL-DRI L70371G nedvszívó alátét nagy súlyú 13.5 gallon PK50 | AH6ZUA 36MU69 L70371GNehéz, súlyosSzürkeEgyetemes19 "13.5 gal.15 "€94.94
OIL-DRI L70372G nedvszívó betét nagy súlyú, 27 gallon PK100 | AH6ZUB 36MU70 L70372GNehéz, súlyosSzürkeEgyetemes19 "27 gal.15 "€155.17
OIL-DRI L70390G nedvszívó betét könnyű, 8 gallon PK25 | AH6ZUC 36MU71 L70390GfénySzürkeEgyetemes22 "8 gal.22 "€90.34
OIL-DRI L70392G nedvszívó párna könnyű, 15 hüvelyk x 19 hüvelyk PK100 | AH6ZUD 36MU72 L70392GfénySzürkeEgyetemes19 "13.5 gal.15 "€94.99
OIL-DRI L70393G nedvszívó betét könnyű, 27 gallon PK200 | AH6ZUE 36MU73 L70393GfénySzürkeEgyetemes19 "27 gal.15 "€149.47
OIL-DRI L70399G nedvszívó betét könnyű, 13.5 gallon PK100 | AH6ZUF 36MU74 L70399GfénySzürkeEgyetemes19 "13.5 gal.15 "€113.33
OIL-DRI L71371G nedvszívó alátét nagy súlyú 15 hüvelyk x 19 hüvelyk PK50 | AH6ZUX 36MU89 L71371GNehéz, súlyosfehérOlaj alapú folyadékok19 "14 gal.15 "€37.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OIL-DRI L71392G nedvszívó párna könnyű súly 14 gallon PK100
€115.76 /Mértékegység