NOTRAX 419C0036BY54 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 54 láb | AE4ADY 5HA83

NOTRAX 419C0036BY54 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 54 láb

Raktáron
Tétel: AE4ADY Modell: 419C0036BY54Kereszthivatkozás: 5HA83

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,028.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFáradásgátló
AntimikrobiálisNem
HátlapZárt cellás vinilhab
Fékfolyadék ellenállóNem
színekFekete
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Hossz54 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaGyémánt lemez
AnyagPVC szivacs
FelületVinyl
Vastagság1 / 2 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.22
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszAnyagSzélességÁr
NOTRAX 419C0024BY8 Fáradtsággátló futó 2 láb x 8 láb | AB2GWK 1LYZ1 419C0024BY8Fekete, sárga szegéllyelFáradásgátló8 láb.PVC szivacs2 láb.€112.28
NOTRAX 419C0036BY9 Fáradtsággátló futó, 3 láb x 9 láb | AB2GWL 1LYZ2 419C0036BY9Fekete, sárga szegéllyelFáradásgátló9 láb.PVC szivacs3 láb.€192.83
NOTRAX 419S0312BY Fáradtsággátló futó 3 x 12 láb fekete sárgával | AC8LHU 3BY51 419S0312BYFekete, sárga szegéllyelFáradásgátló12 láb.PVC szivacs3 láb.€259.82
NOTRAX 419S0312BL Fáradtsággátló Runner 3 Feet x 12 Feet Fekete | AE3TLF 5FX51 419S0312BLFeketeFáradásgátló12 láb.PVC szivacs3 láb.€259.82
NOTRAX 419C0024BY16 Fáradtsággátló futó 2 láb x 16 láb | AE4ACP 5HA40 419C0024BY16FeketeFáradásgátló16 láb.PVC szivacs2 láb.€216.28
NOTRAX 419C0024BY18 Fáradtsággátló futó 2 láb x 18 láb | AE4ACQ 5HA41 419C0024BY18FeketeFáradásgátló18 láb.PVC szivacs2 láb.€239.76
NOTRAX 419C0024BY20 Fáradtsággátló futó 2 láb x 20 láb | AE4ACR 5HA42 419C0024BY20FeketeFáradásgátló20 láb.PVC szivacs2 láb.€255.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 419C0036BY54 Fáradtsággátló futómű x 3 láb x 54 láb
€1,028.04 /Mértékegység