NOTRAX 132S0034CH Szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 3 x 4 láb | AD2UMP 3UFD9

NOTRAX 132S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg, sötétszürke, 3 x 4 láb

Raktáron
Tétel: AD2UMP Típus: 132S0034CHKereszthivatkozás: 3UFD9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg
AntimikrobiálisNem
HátlapVinyl
Fékfolyadék ellenállóNem
színekSötét szürke
élekFerde
Tűzálló / tűzgátlóNem tűzálló vagy késleltető
Beltéri / kültériszobai
Hossz4 láb.
Mat elektromos ellenállásAz elektromos tulajdonságok nincsenek tesztelve
Mat alakjatéglalap
Szőnyeg felületi mintaHurok cölöp
SzőnyegszövésHurok cölöp
AnyagDecalon (R) fonal
Felületpolipropilén
Vastagság3 / 8 "
Szélesség3 láb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.99
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételHosszSzélességÁr
NOTRAX 132S0023CH szőnyeges bejárati szőnyeg Sötétszürke 2 x 3 láb | AD2UMJ 3UFD1 132S0023CHSötét szürkeSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg3 láb.2 láb.€85.78
NOTRAX 132S0035GN Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg vadász zöld 3 x 5 láb | AD2UMQ 3UFE5 132S0035GNHunter GreenSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg5 láb.3 láb.€179.83
NOTRAX 132S0036BR Szőnyeges futóbarna 3 x 6 láb | AD2UMR 3UFE8 132S0036BRbarnaSzőnyegfutó6"3 láb.€229.90
NOTRAX 132S0036CH szőnyeges futómű, sötétszürke, 3 x 6 láb | AD2UMT 3UFF6 132S0036CHSötét szürkeSzőnyegfutó6"3 láb.€229.90
NOTRAX 132S0046GN Szőnyegpadlós bejárati szőnyeg vadász zöld 4 x 6 láb | AD2UMU 3UFG1 132S0046GNHunter GreenSzőnyegpadlós bejárati szőnyeg6"4 láb.€285.41
NOTRAX 132S0048CH szőnyeges futómű szürke 4 x 8 láb | AD2UMV 3UFG9 132S0048CHSzürkeSzőnyegfutó8 láb.4 láb.€389.87
NOTRAX 132C0072CH60 szőnyeges futószén 6 x 60 láb | AD3NMU 40K298 132C0072CH60FaszénSzőnyegfutó60 láb.6 láb.€3,148.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOTRAX 132S0034CH szőnyeges bejárati szőnyeg, sötétszürke, 3 x 4 láb
€166.68 /Mértékegység