NORTON 5711XRF1X690X574 elektromos ajtóműködtető 120 vac húzóoldal | AD6VEK 4AVD2

NORTON 5711XRF1X690X574 elektromos ajtóműködtető 120 vac húzóoldali

Raktáron
Tétel: AD6VEK Típus: 5711XRF1X690X574Kereszthivatkozás: 4AVD2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,814.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotoros ajtókezelő
Kar anyagaAlumínium / Acél
Kar típusaCsúszópálya, csukló (húzás) oldalon
Közelebbi teljesítményHeavy Duty
Közelebb típusTartsa nyitva
Záró üzemmódelektromos
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezSötét bronz
Ház magassága5.25 "
Ház hossza29 "
Ház szélessége4.625 "
A belső ajtó szélessége54 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusHúzza az oldalt
Powered By120 VAC
Vetítés a falról4-5 / 8 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.785
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)106.68
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeFelszerelési stílusÁr
NORTON 5721XRF1X690X574 elektromos ajtóműködtető 120 vac tolóoldali | AD6VEL 4AVD3 5721XRF1X690X574Dupla karSötét bronzSötét bronz5.25 "29 "4.625 "Tolja az oldalt€4,771.85
NORTON 5610-RFI x 531 (2) x 689 Ajtó-meghajtó kéz nélküli alumínium | AG6QZB 45J039 5610-RFI x 531 (2) x 689Dia TrackAlumíniumAlumínium5.5 "18.125 "4.375 "Merev kar húzó oldal, csúszópálya€2,966.25
NORTON 5740 x 697 egyszemélyes (2) x 689 PC-s ajtóműködtető kéz nélküli alumínium | AG6QZC 45J040 5740 x 697 egy (2) x 689 számítógépCsúszópálya húzó oldala, kettős kar toló oldalaAlumíniumAlumínium5.25 "29 "4.625 "Tolja vagy húzza az oldalsó felső lengőkart€6,068.42
NORTON 5741 x 697 egyszemélyes (2) x 689 PC-s ajtóműködtető kéz nélküli alumínium | AG6QZD 45J041 5741 x 697 egy (2) x 689 számítógépCsúszópálya húzó oldala, kettős kar toló oldalaAlumíniumAlumínium5.25 "29 "4.625 "Tolja vagy húzza az oldalsó felső lengőkart€6,068.42
NORTON 5740-RFI x 574 (2) x 689 Ajtó-meghajtó kéz nélküli alumínium | AG6QZE 45J042 5740-RFI x 574 (2) x 689Csúszópálya húzó oldala, kettős kar toló oldalaAlumíniumAlumínium5.25 "29 "4.625 "Tolja vagy húzza az oldalsó felső lengőkart€6,328.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON 5711XRF1X690X574 elektromos ajtóműködtető 120 vac húzóoldali
€4,814.19 /Mértékegység