Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040302793 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 8 x 8 | AD3LNM 3224-0808-100000 / 40D587

NORDFAB 8040302793 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 8 x 8

Raktáron
Tétel: AD3LNM Típus: 8040302793kereszthivatkozás: 3224-0808-100000 / 40D587
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
€202.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő8 "x 8"
Csatorna mérete8 "x 8"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő8"
Hossz12 "
AnyagAcél
Outlet Dia.8"
típusKoppintson a Be elemre
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.SzélességÁr
NORDFAB 8040302775 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 4 x 4 | AD3LNG 3224-0404-100000 / 40D582 80403027754 "x 4"4 "x 4"4"8"4"8"€165.81
NORDFAB 8040302780 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 6 x 4 | AD3LNH 3224-0604-100000 / 40D583 80403027806 "x 4"6 "x 4"6"8"4"8"€165.81
NORDFAB 8040302789 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 8 x 4 | AD3LNJ 3224-0804-100000 / 40D584 80403027898 "x 4"8 "x 4"8"8"4"8"€139.13
NORDFAB 8040302782 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 6 x 6 | AD3LNK 3224-0606-100000 / 40D585 80403027826 "x 6"6 "x 6"6"10 "6"10 "€182.32
NORDFAB 8040302791 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 8 x 6 | AD3LNL 3224-0806-100000 / 40D586 80403027918 "x 6"8 "x 6"8"10 "6"10 "€182.32
NORDFAB 8040302802 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 10 x 4 | AD3LNN 3224-1004-100000 / 40D588 804030280210 "x 4"10 "x 4"10 "8"4"8"€165.81
NORDFAB 8040302804 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 10 x 6 | AD3LNP 3224-1006-100000 / 40D589 804030280410 "x 6"10 "x 6"10 "10 "6"10 "€182.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040302793 Csatorna szerelvény csap hüvelyk 8 x 8
€202.01 /Mértékegység