NORDFAB 8040206779 Quick Fit Pipe 10 In | AD3LKV 3200-1000-100000 / 40D525

NORDFAB 8040206779 Gyorsan illeszkedő cső, 10 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3LKV Típus: 8040206779kereszthivatkozás: 3200-1000-100000 / 40D525

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€181.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan szerelhető cső
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
Hossz58.75 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.885
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040206773 Quick Fit Pipe 4 In | AD3LKR 3200-0400-100000 / 40D522 80402067734"4"4"59.25 "4"€90.47
NORDFAB 8040206775 Quick Fit Pipe 6 In | AD3LKT 3200-0600-100000 / 40D523 80402067756"6"6"59.25 "6"€120.24
NORDFAB 8040206777 Quick Fit Pipe 8 In | AD3LKU 3200-0800-100000 / 40D524 80402067778"8"8"59 "8"€156.82
NORDFAB 8040206781 Quick Fit Pipe 12 In | AD3LKW 3200-1200-100000 / 40D526 804020678112 "12 "12 "58.75 "12 "€216.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040206779 Gyorsan illeszkedő cső, 10 hüvelykes
€181.57 /Mértékegység