Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040025940 szűkítő 16 átmérőjű acél | AH2LFM 3222-1606-100000 / 29RN18

NORDFAB 8040025940 Szűkítő 16 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LFM Típus: 8040025940kereszthivatkozás: 3222-1606-100000 / 29RN18

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€411.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete16 "x 6"
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv20
Bemeneti átmérő15 63 / 64 "
Hossz16 "
Outlet Dia.16 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4536
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040025920 szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFE 3222-1404-100000 / 29RN11 804002592014 "x 4"2213 61 / 64 "16 "14 "€293.74
NORDFAB 8040025922 Szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFF 3222-1406-100000 / 29RN12 804002592214 "x 6"2213 61 / 64 "14 "14 "€248.45
NORDFAB 8040025924 Szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFG 3222-1408-100000 / 29RN13 804002592414 "x 8"2213 61 / 64 "12 "14 "€290.17
NORDFAB 8040025926 szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFH 3222-1410-100000 / 29RN14 804002592614 "x 10"2213 61 / 64 "10 "14 "€257.00
NORDFAB 8040025928 Szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFJ 3222-1412-100000 / 29RN15 804002592814 "x 12"2213 61 / 64 "8"14 "€225.42
NORDFAB 8040025923 szűkítő 14 átmérőjű acél | AH2LFK 3222-1407-100000 / 29RN16 804002592314 "2213 61 / 64 "7"14 "€298.58
NORDFAB 3222-1604-100000 szűkítő 16 átmérőjű acél | AH2LFL 29RN17 3222-1604-10000016 "x 4"2015 63 / 64 "18 "16 "€295.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040025940 Szűkítő 16 átmérőjű acél
€411.38 /Mértékegység