NORD SK1SI31Y-56C-15:1 Sebességcsökkentő derékszög 56c 15 1 | AF9AVM 29TM18

NORD SK1SI31Y-56C-15:1 sebességcsökkentő derékszög 56c 15 1

Raktáron
Tétel: AF9AVM Model: SK1SI31Y-56C-15:1Kereszthivatkozás: 29TM18

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€732.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő
CsapágyakLabda
Fura Dia.5 / 8 "
befejezturális
Keret56C
SebességtípusFéreg
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti fordulatszám1750
KenésÉlelmiszer minőségű szintetikus
Max. Bemenet HP0.63
Max. Kimeneti nyomaték257 in.-lb.
FelszerelésUniverzális láb- és peremtartó
Névleges kimeneti fordulatszám117
Névleges arány15:1
Szakaszok száma1
Kimeneti tengely Dia.5 / 8 "
Kimeneti tengely magassága1 9 / 16 "
Kimeneti nyomaték @ 1/2 LE195 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/3 LE133 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/4 LE97 in.-lb.
Kimeneti nyomaték @ 1/6 LE64 in.-lb.
Teljes hossz2.68 "
Túlterhelés405 font
Fogaskerék anyagaEdzett acél
ForgásMegfordítható
Tömítés típusaDupla ajak
Tengely tájolásaDerékszög
Egy / dupla kimenetEgyetemes
Szilárd / üreges kimeneti tengelyTömör / üreges
Sebességcsökkentő típusaDerékszög
Worm Center távolság1.22 "
Féreg hajtómű anyagaFinomszemcsés bronzötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8483905000

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti nyomaték @ 1 LEFura Dia.KeretKimeneti nyomaték @ 1.5 LEKimeneti nyomaték @ 1/2 LEKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/4 LEKimeneti nyomaték @ 2 LEÁr
NORD SK1SI75Y-56C-60:1 sebességcsökkentő derékszögű 56c 60 1 | AF9AGK 29TL75 SK1SI75Y-56C-60:11475 in.-lb.1.938 "56C-698 in.-lb.474 in.-lb.360 in.-lb.-€1,970.69
NORD SK1SI75Y-140TC-60:1 sebességcsökkentő derékszögű 140tc 60 1 | AF9AGL 29TL76 SK1SI75Y-140TC-60:1-1.938 "140TC2190 in.-lb.----€1,881.20
NORD SK1SI31Y-56C-50:1 sebességcsökkentő derékszögű 56c 50 1 | AF9AGM 29TL77 SK1SI31Y-56C-50:1-0.625 "56C---212 in.-lb.-€732.38
NORD SK1SI40Y-56C-50:1 sebességcsökkentő derékszögű 56c 50 1 | AF9AGN 29TL78 SK1SI40Y-56C-50:1-1"56C--310 in.-lb.230 in.-lb.-€749.29
NORD SK1SI63Y-180TC-10:1 sebességcsökkentő derékszögű 180tc 10 1 | AF9AGP 29TM36 SK1SI63Y-180TC-10:1336 in.-lb.1.437 "180TC496 in.-lb.159 in.-lb.106 in.-lb.81 in.-lb.664 in.-lb.€1,131.98
NORD SK1SI75Y-56C-10:1 sebességcsökkentő, derékszögű, 56C keretméret, 10:1 arány | AF9AGQ 29TM37 SK1SI75Y-56C-10:1346 in.-lb.1.938 "56C-164 in.-lb.111 in.-lb.84 in.-lb.-€1,881.20
NORD SK1SI75Y-140TC-10:1 sebességcsökkentő derékszögű 140tc 10 1 | AF9AGR 29TM38 SK1SI75Y-140TC-10:1-1-15 / 16 "140TC513 in.-lb.---683 in.-lb.€1,881.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORD SK1SI31Y-56C-15:1 sebességcsökkentő derékszög 56c 15 1
€732.38 /Mértékegység