NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passzív pormentesítő | AG6WHV 49H332

NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passzív porszabályozás

Raktáron
Tétel: AG6WHV Modell: MV-SGR-0006Kereszthivatkozás: 49H332

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45,806.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBurnisher lovas
Ecsetsebesség1500-1600 fordulat / perc
ÉpítésSzénacél főváz és forgathatóan öntött polietilén karosszériarészek
Max. Termelékenység34,375 XNUMX négyzetméter / óra.
Motor4 HP
Pad méret27 "
Áramforrás(6) 6V 435A ólomakkumulátorok
Hangszint69 dB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 610.53
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)148.59
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8479892000

Termék részletek:

    • Porszabályozás (passzív porszabályozás)

Termékváltozatok

TermékekModellPad méretÁr
NOBLES MV-SGR-0005 Rider Burnisher Passzív pormentesítő | AG6WHT 49H330 MV-SGR-000524 "€44,465.42
NOBLES MV-SGR-0007 Rider Burnisher 24 hüvelykes aktív pormentesítő | AG6WHU 49H331 MV-SGR-000724 "€45,748.08
NOBLES MV-SGR-0008 Rider Burnisher 27in Active Dust Control | AG6WHW 49H333 MV-SGR-000827 "€47,088.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NOBLES MV-SGR-0006 Rider Burnisher Passzív porszabályozás
€45,806.35 /Mértékegység