NILFISK 302004234 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 12 gallon 120v | AA3ZUG 12A505

NILFISK 302004234 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 12 gallon 120V

Raktáron
Tétel: AA3ZUG Típus: 302004234Kereszthivatkozás: 12A505

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,618.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNedves / száraz vákuum
Légáramlat135 cfm
erősítők8.3
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkNem
CsatornaNem
Száraz kapacitás12 gal.
Szűrő típusa
Magasság30 "
Tömlő Dia.1.5 "
Tömlő hossza10 láb.
Hz60
Hossz18 "
Motorok száma1
Csúcs HP1.6
Tápkábel hossza25 láb.
Statikus nyomás92 "
Tartály anyagaMűanyag
Tartályméret12 gal.
Feszültség120
2 év
Watts1000
Nedves kapacitás12 gal.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.69
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8508190000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTartályméretÁr
NILFISK 302004229 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 8 gallon 120v | AF6FVV 12A502 30200422923 "8 gal.€1,250.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 302004234 Nedves/száraz vákuum 1.6 LE 12 gallon 120V
€1,618.83 /Mértékegység