NICHOLSON FTN-C1H9A gőzfogó, 2 hüvelykes FNPT, 6 1/4 hüvelykes hosszúság, 15 psi max. Üzemi nyomás

Raktáron
Tétel: CJ3NBE Modell: FTN-C1H9AKereszthivatkozás: 20CA70

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,705.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőzcsapda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termékváltozatok

TermékekModell(F) NPT-csatlakozások (hüvelyk)NPT bemenetNPT kimenetÁr
NICHOLSON NTD600-N1C9A gőzcsapda termodinamikus Psi 600 1/2 Fnpt | AD7ECV 4DXL8 NTD600-N1C9A1/21 / 2 "1/2€481.07
NICHOLSON NTD600-N1D9A Stea Trap termodinamikus Psi 600 3/4 Fnpt | AD7ECW 4DXL9 NTD600-N1D9A3/43 / 4 "3/4€606.17
NICHOLSON NTD600-N1E9A gőzcsapda termodinamikus Psi 600 1 Fnpt | AD7ECX 4DXN1 NTD600-N1E9A11"1€734.00
NICHOLSON NTD600-N1E9S gőzfogó, 1 hüvelykes FNPT, 3 1/4 hüvelykes hosszúság, 600 psi max. Üzemi nyomás | CJ3NAP 4DXN5 NTD600-N1E9S---€882.24
NICHOLSON 3/4 NFT250-250 gőzfogó, 3/4 hüvelykes FNPT, 4 1/4 hüvelykes hosszúság, 250 psi max. Üzemi nyomás | CJ3NAQ 15X154 3/4 NFT250-250---€1,186.10
NICHOLSON NTD600-N1B9S gőzfogó, 3/8 hüvelykes FNPT, 3 hüvelykes hosszúság, 600 psi max. Üzemi nyomás | CJ3NAR 4DXN2 NTD600-N1B9S---€451.90
NICHOLSON N450-S4C92A0 gőzfogó, 1/2 hüvelykes FNPT, 3 hüvelykes hosszúság, 450 psi max. Üzemi nyomás | CJ3NAT 4DXL2 N450-S4C92A0---€1,037.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NICHOLSON FTN-C1H9A gőzfogó, 2 hüvelykes FNPT, 6 1/4 hüvelykes hosszúság, 15 psi max. Üzemi nyomás
€1,705.18 /Mértékegység