NEWCO 02-11F-CB2 2 hüvelykes szénacél szelep | AC6HVG 33Z840

NEWCO 02-11F-CB2 tolózár 2 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AC6HVG Modell: 02-11F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z840

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€798.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 150
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusa150 # Karimás
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza7"
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret2"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig14-51 / 64 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.1825
Hajó magassága (cm)21.34
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
NEWCO 03-11F-CB2 3 hüvelykes szénacél szelep | AC6HVH 33Z841 03-11F-CB28"3"18-13 / 64 "410 Stainless Steel€1,076.31
NEWCO 04-11F-CB2 kapu szelep 4 hüvelyk szénacél | AC6HVJ 33Z842 04-11F-CB29"4"22.593410 Stainless Steel€1,321.27
NEWCO 06-11F-CB2 Ajtószelep 6 hüvelykes szénacél | AC6HVK 33Z843 06-11F-CB210.5 "6"33-13 / 64 "Szénacél€2,356.00
NEWCO 08-11F-CB2 kapu szelep 8 hüvelyk szénacél | AC6HVL 33Z844 08-11F-CB211.5 "8"38-29 / 32 "Szénacél€3,582.80
NEWCO 10-11F-CB2 10 hüvelykes szénacél szelep | AC6HVM 33Z845 10-11F-CB213 "10 "46-13 / 32 "Szénacél€4,337.93
NEWCO 12-11F-CB2 szelep 12 hüvelyk szénacél | AC6HVN 33Z846 12-11F-CB214 "12 "54.593Szénacél€4,670.44
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 02-11F-CB2 tolózár 2 hüvelykes szénacél
€798.08 /Mértékegység