NELSON STUD WELDING INC. 101-010-346-G1000 Welding Stud, Cfl Type, 3/8-16 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 1000Pk | AA4HXB 12N483

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-346-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 3/8-16 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 1000 pk

Raktáron
Tétel: AA4HXB Modell: 101-010-346-G1000Kereszthivatkozás: 12N483

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,724.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetű hegesztőcsavar
befejezEgyszerű
AnyagRozsdamentes 18-8
MenetirányRH
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC
típusCFL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.14
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságTételHossza a feje alattAnyagMenetirányMenet hosszaÁr
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH1.125 "€127.61
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Hegesztőcsap-N / AJobb kéz5 / 8 "€104.47
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 7/8 hüvelyk hossz, 1000 pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH7 / 8 "€952.89
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 1000 pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH1.125 "€1,033.44
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Hegesztőcsap-N / AJobb kéz5 / 8 "€976.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-010-346-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 3/8-16 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 1000 pk
€1,724.33 /csomag