NEMZETI ŐR L-700-BF-24x18 Louver No Vision 24 x 18 | AB4YBY 20J931

NATIONAL GUARD L-700-BF-24x18 Látásmentes zsalu 24x18

Raktáron
Tétel: AB4YBY Modell: L-700-BF-24x18Kereszthivatkozás: 20J931

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€216.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
befejezSzürke alapozó
AnyagAcél
Nyitómagasság18 "
Nyitó szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.42
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)65.41
Hajószélesség (cm)50.17
HS-kód7308909590
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezNyitómagasságNyitó szélességÁr
NEMZETI ŐR L-700-BF-12x12 Louver No Vision 12 x 12 | AB4YBV 20J928 L-700-BF-12x12Szürke alapozó12 "12 "€142.15
NEMZETI ŐR L-700-BF-12x18 Louver No Vision 12 x 18 | AB4YBW 20J929 L-700-BF-12x18Szürke alapozó18 "12 "€190.82
NEMZETI ŐR L-700-BF-24x12 Louver No Vision 24 x 12 | AB4YBX 20J930 L-700-BF-24x12Szürke alapozó12 "24 "€198.91
NEMZETI ŐR L-700-BF-24x24 Louver No Vision 24 x 24 | AB4YBZ 20J932 L-700-BF-24x24Szürke alapozó24 "24 "€260.45
NEMZETI ŐR L-700-BFDKB-12x12 Louver No Vision sötét bronz 12 x 12 | AB4YCA 20J933 L-700-BFDKB-12x12Sötét bronz12 "12 "€142.03
NEMZETI ŐR L-700-BFDKB-12x18 Louver No Vision sötét bronz 12 x 18 | AB4YCB 20J934 L-700-BFDKB-12x18Sötét bronz18 "12 "€199.12
NEMZETI ŐR L-700-BFDKB-24x12 zsalu, No Vision Sötét bronz 24 x 12 | AB4YCC 20J935 L-700-BFDKB-24x12Sötét bronz12 "24 "€202.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD L-700-BF-24x18 Látásmentes zsalu 24x18
€216.25 /Mértékegység