MULTIFAN T4E40K7M81160P Függőleges recirkulációs ventilátor 120V 1575 rpm | AG2FCZ 31HM83

MULTIFAN T4E40K7M81160P függőleges recirkulációs ventilátor 120V 1575 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG2FCZ Típus: T4E40K7M81160PKereszthivatkozás: 31HM83

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges recirkulációs ventilátor
Amper @ 60 Hz1.10
CsapágyakTartósan kenett labda
Dia Dia.16 "
Penge befejezéseFehér polipropilén
CFM @ 60 Hz3296
Teljes terhelésű erősítők1.1
Teljes terhelés watt270
Magas CFM3296
Ház befejezésePolírozott fehér polipropilén
Hz50/60
Bemeneti feszültség AC @ 60/50 Hz120
Max. A környezet hőmérséklete.105 fok F
MotorTeljesen zárt, hővédett osztott kondenzátor
Szerelési magasság9-1 / 2 - 16 láb.
Kések száma6
Sebességek számaVáltozó
Fázis1
MegfordíthatóNem
RPM1575
RPM @ 50 Hz1330
RPM @ 60 Hz1575
Sebesség szabályozhatóIgen
Feszültség120
Watt @ 60 Hz270

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8414596090

Termék részletek:

    • Amperek @ 50 Hz (1.10)
    • CFM @ 50 Hz (2972 XNUMX)
    • Watt @ 50 Hz (230)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFázisRPMFeszültségÁr
MULTIFAN T4E40K8M81160 Függőleges recirkulációs ventilátor 240V 1575 rpm | AG2FCY 31HM82 T4E40K8M811601.111575240€1,047.32
MULTIFAN T4D40K9M81160 Függőleges recirkulációs ventilátor 460V 1650 rpm | AG2FDA 31HM84 T4D40K9M811600.931650460€1,237.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MULTIFAN T4E40K7M81160P függőleges recirkulációs ventilátor 120V 1575 ford./perc
€1,124.70 /Mértékegység