Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MUELLER STEAM 1/2 125 CI vastest csavaros kosárszűrő öntöttvas 1/2 in | AB3DZC 1RNK1

MUELLER STEAM 1/2 125 CI vas testű csavaros kosárszűrő öntöttvas 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DZC Modell: 1/2 125 CI vas test csavarozvaKereszthivatkozás: 1RNK1
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
€582.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKosárszűrő
Fúvóport (NPT)3 / 8 "
csatlakozásFNPT
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Ház anyagaÖntöttvas
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás200 F fokon 150 fokon
Csőméret1 / 2 "
KépernyőKosár
Képernyő anyagKosár
Képernyő méret0.062 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.07
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAnyagMax. NyomásÁr
MUELLER STEAM 1/2 125 SS csavaros kosárszűrő öntött rozsdamentes acél test 1/2 in | AB3DZM 1RNL1 1/2 125 SS csavarozvaRozsdamentes acél öntvényRozsdamentes acél öntvény275 F fokon 100 fokon€1,172.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MUELLER STEAM 1/2 125 CI vas testű csavaros kosárszűrő öntöttvas 1/2 hüvelyk
€582.86 /Mértékegység